Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 60X60 SX006511 - KZ21041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848533
Sonepar cikkszám
SX006511
Gyártói cikkszám
KZ21041
Gyártói típuskód
KZ21041
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 60X60