Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz SX015821 - XBCY7227

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz SX015821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alak - négyzetes

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 46 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110856644

Sonepar cikkszám

SX015821

Gyártói cikkszám

XBCY7227

Gyártói típuskód

XBCY7227

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fekete

Alak:

négyzetes

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

46 mm

Magasság:

46 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz