Schneider - Jelölt fedőlap nyomógombhoz, zöld SN028013 - ZBA342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110090864
Sonepar cikkszám
SN028013
Gyártói cikkszám
ZBA342
Gyártói típuskód
ZBA342
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Green cap marked MARCHE for circular pushbutton O22. tartozék/külön alkatrész kategória: jelölés tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: nyomógomb fej - nyelv: francia - készletenkénti mennyiség: 1 darab - termék súlya: 0.001 kg. Előnyök : B