Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölt fedőlapka nyomógombhoz, piros O SN027886 - ZBA433

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelölt fedőlapka nyomógombhoz, piros O SN027886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110090901

Sonepar cikkszám

SN027886

Gyártói cikkszám

ZBA433

Gyártói típuskód

ZBA433

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Igen

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Magasság:

0 mm

Red cap marked ARRET for circular pushbutton O22. tartozék/külön alkatrész kategória: jelölés tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: nyomógomb fej - nyelv: francia - készletenkénti mennyiség: 1 darab - termék súlya: 0.001 kg. Előnyök : Bízz