Schneider - jelölt fedőlapka nyomógombhoz SN030537 - ZBA7336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - négyszögletű
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119044158
Sonepar cikkszám
SN030537
Gyártói cikkszám
ZBA7336
Gyártói típuskód
ZBA7336
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Green cap marked II for rectangular multiple-headed pushbutton O22. tartozék/külön alkatrész kategória: jelölés tartozékok - nyelv: Nemzetközi - készletenkénti mennyiség: 1 darab - termék súlya: 0.01 kg. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Bízzon a si