Schneider - Jelölt fedőlapka nyomógombhoz SN030856 - ZBA346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 22 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110861358
Sonepar cikkszám
SN030856
Gyártói cikkszám
ZBA346
Gyártói típuskód
Harmony ZBA346
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
22 mm
Feliratozott:
Igen
Beépítési átmérő:
22 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024