Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölt fedőlapka SN030384 - ZBA7134

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelölt fedőlapka SN030384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 22 mm

  • Feliratozott - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119044257

Sonepar cikkszám

SN030384

Gyártói cikkszám

ZBA7134

Gyártói típuskód

Harmony ZBA7134

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

22 mm

Feliratozott:

Igen

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024