Schneider - Jelölt fedőlapka SN030423 - ZBA7235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 22 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119044196
Sonepar cikkszám
SN030423
Gyártói cikkszám
ZBA7235
Gyártói típuskód
Harmony ZBA7235
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
22 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024