Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelző segédérintkezők 1 előresiető érintkező SN027847 - LV429345

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelző segédérintkezők 1 előresiető érintkező SN027847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480020438

Sonepar cikkszám

SN027847

Gyártói cikkszám

LV429345

Gyártói típuskód

LV429345

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024