Schneider - Jelző segédérintkezők 2 előresiető érintkező SN028316 - LV429346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480020445
Sonepar cikkszám
SN028316
Gyártói cikkszám
LV429346
Gyártói típuskód
LV429346
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024