Nem visszaküldhető

Schneider - jelzőlámpa, 120V AC/DC, zöld IP66 SX001507 - 9001KP38G31

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - jelzőlámpa, 120V AC/DC, zöld IP66 SX001507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 120-120 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110915464

Sonepar cikkszám

SX001507

Gyártói cikkszám

9001KP38G31

Gyártói típuskód

9001KP38G31

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

120-120 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

31 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - jelzőlámpa, 120V AC/DC, zöld