Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 16mm aljzat Neonhoz 230VAC G12790 - ZB6EM0A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm aljzat Neonhoz 230VAC G12790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110784350

Sonepar cikkszám

G12790

Gyártói cikkszám

ZB6EM0A

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6EM0A

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

egyéb

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Jelzőlámpa 16mm aljzat Neonhoz 230VAC