Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 16mm aljzat Neonhoz 230VAC G12791 - ZB6EM0B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm aljzat Neonhoz 230VAC G12791

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110784367

Sonepar cikkszám

G12791

Gyártói cikkszám

ZB6EM0B

Gyártói típuskód

Harmony ZB6EM0B

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-230 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

neonlámpa

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Nem

Jelzőlámpa 16mm aljzat Neonhoz 230VAC