Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 16mm aljzat T1 1/4 izzóhoz 3-24VAC/DC G12788 - ZB6EH0A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm aljzat T1 1/4 izzóhoz 3-24VAC/DC G12788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 3-24 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 3-24 V

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 3-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110784374

Sonepar cikkszám

G12788

Gyártói cikkszám

ZB6EH0A

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6EH0A

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

3-24 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

3-24 V

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

3-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Jelzőlámpa 16mm aljzat T1 1/4 izzóhoz 3-24VAC/DC