Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 16mm aljzat T1 1/4 izzóhoz 3-24VAC/DC G12789 - ZB6EH0B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm aljzat T1 1/4 izzóhoz 3-24VAC/DC G12789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-24 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-24 V

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110784381

Sonepar cikkszám

G12789

Gyártói cikkszám

ZB6EH0B

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6EH0B

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-24 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-24 V

Fényforrás színe:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Jelzőlámpa 16mm aljzat T1 1/4 izzóhoz 3-24VAC/DC