Schneider - Jelzőlámpa 16mm címkék kör alakú jelzőlámpákhoz G12808 - ZB6YA003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110784794
Sonepar cikkszám
G12808
Gyártói cikkszám
ZB6YA003
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YA003
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
210 mm
Magasság:
297 mm
Mágneses:
Nem
Jelzőlámpa 16mm címkék kör alakú jelzőlámpákhoz