Schneider - Jelzőlámpa 16mm címkék négyzetes alakúhoz G12812 - ZB6YC003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110784817
Sonepar cikkszám
G12812
Gyártói cikkszám
ZB6YC003
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YC003
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
210 mm
Magasság:
297 mm
Mágneses:
Nem
Jelzőlámpa 16mm címkék négyzetes alakúhoz