Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 16mm fehér LED aljzat 12-24VAC/DC G12778 - ZB6EB1A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm fehér LED aljzat 12-24VAC/DC G12778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-24 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-24 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110784237

Sonepar cikkszám

G12778

Gyártói cikkszám

ZB6EB1A

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6EB1A

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

12-24 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

12-24 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

12-24 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Jelzőlámpa 16mm fehér LED aljzat 12-24VAC/DC