Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 16mm fehér szögletes G12717 - ZB6CV1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm fehér szögletes G12717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 16 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Nyílás szélessége - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110775600

Sonepar cikkszám

G12717

Gyártói cikkszám

ZB6CV1

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6CV1

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás szélessége:

18 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

lapos / sima

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

18 mm

Jelzőlámpa 16mm fehér szögletes