Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 16mm fehér téglalap alakú G12760 - ZB6DV1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm fehér téglalap alakú G12760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Nyílás átmérője - 16.2 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Nyílás szélessége - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110775648

Sonepar cikkszám

G12760

Gyártói cikkszám

ZB6DV1

Gyártói típuskód

Harmony ZB6DV1

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

négyszögletű

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás szélessége:

24 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

lapos / sima

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

18 mm

Jelzőlámpa 16mm fehér téglalap alakú