Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 16mm kék szögletes G12721 - ZB6CV6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm kék szögletes G12721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 16 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Nyílás szélessége - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110849110

Sonepar cikkszám

G12721

Gyártói cikkszám

ZB6CV6

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6CV6

Lencse színe:

kék

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás szélessége:

18 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

lapos / sima

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

18 mm

Jelzőlámpa 16mm kék szögletes