Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 16mm neon izzó, 95V G12817 - ZB6YG095

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm neon izzó, 95V G12817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - Bi-pin

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110864175

Sonepar cikkszám

G12817

Gyártói cikkszám

ZB6YG095

Gyártói típuskód

Harmony ZB6YG095

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

Bi-pin

Fényáram:

0 lm

Technológia:

egyéb

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

egyéb

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Jelzőlámpa 16mm neon izzó, 95V