Schneider - Jelzőlámpa 16mm sárga fedőlapka kerek G31527 - ZB6YAV5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777796
Sonepar cikkszám
G31527
Gyártói cikkszám
ZB6YAV5
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6YAV5
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Jelzőlámpa 16mm sárga fedőlapka kerek