Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 16mm sárga kerek 24VDC LED-del IP65 G12559 - XB6AV5BB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm sárga kerek 24VDC LED-del IP65 G12559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 12-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110764529

Sonepar cikkszám

G12559

Gyártói cikkszám

XB6AV5BB

Gyártói típuskód

Harmony XB6AV5BB

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

12-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Jelzőlámpa 16mm sárga kerek 24VDC LED-del