Schneider - Jelzőlámpa 16mm sárga négyzet fej 24VDC LED-del IP65 SN031308 - XB6EDV5BP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110630329
Sonepar cikkszám
SN031308
Gyártói cikkszám
XB6EDV5BP
Gyártói típuskód
HARMONY6 XB6EDV5BP
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
négyszögletű
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Jelzőlámpa 16mm sárga négyzet fej 24VDC LED-del IP65