Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 16mm sárga szögletes G12720 - ZB6CV5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm sárga szögletes G12720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 16 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Nyílás szélessége - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110775631

Sonepar cikkszám

G12720

Gyártói cikkszám

ZB6CV5

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6CV5

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás szélessége:

18 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

lapos / sima

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

18 mm

Jelzőlámpa 16mm sárga szögletes