Schneider - Jelzőlámpa 16mm sárga tégla fej 24VDC LED-del IP65 G12625 - XB6DV5BB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 12-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110764543
Sonepar cikkszám
G12625
Gyártói cikkszám
XB6DV5BB
Gyártói típuskód
Harmony XB6DV5BB
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
12-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
négyszögletű
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Védettség (IP):
IP65/IP67
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Jelzőlámpa 16mm sárga tégla fej 24VDC LED-del