Schneider - Jelzőlámpa 16mm T1 izzó , 12V G12818 - ZB6YJ012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 0-0 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - Bi-pin
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110784596
Sonepar cikkszám
G12818
Gyártói cikkszám
ZB6YJ012
Gyártói típuskód
ZB6YJ012
Lámpateljesítmény:
0-0 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
Bi-pin
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
0 mm
Névleges áram:
0 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Jelzőlámpa 16mm T1 izzó , 12V