Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 16mm zöld fedőlapka kerek G31525 - ZB6YAV3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 16mm zöld fedőlapka kerek G31525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110777772

Sonepar cikkszám

G31525

Gyártói cikkszám

ZB6YAV3

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6YAV3

Lencse színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Magasság:

0 mm

Jelzőlámpa 16mm zöld fedőlapka kerek