Schneider - Jelzőlámpa 1mod piros+zöld 110-230VAC IP20 GT75889 - A9E18325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088377
Sonepar cikkszám
GT75889
Gyártói cikkszám
A9E18325
Gyártói típuskód
iIL A9E18325
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.6 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
Jelzőlámpa 1mod piros+zöld 110-230VAC IP20