Schneider - Jelzőlámpa 1mod sárga 12-48VAC/DC IP20 GT75883 - A9E18334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség - 48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088452
Sonepar cikkszám
GT75883
Gyártói cikkszám
A9E18334
Gyártói típuskód
iIL A9E18334
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség:
48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.3 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
Jelzőlámpa 1mod sárga 12-48VAC/DC IP20