Schneider - Jelzőlámpa 1mod színtelen 110-230VAC IP20 GT75886 - A9E18322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088346
Sonepar cikkszám
GT75886
Gyártói cikkszám
A9E18322
Gyártói típuskód
iIL A9E18322
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.3 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
Ez a termék egy Acti9 iIL egyfázisú feszültségjelenlét-jelző lámpa. A feszültség 110-230 V~ vagy 110-130 V egyenáram. Az elülső oldalon lévő piros fény kigyullad, jelezve, hogy feszültség alatt van. A csatlakoztatás történhet 0,5 mm2 - 2 x 2,5 mm2 közötti átmérőjű tömör vezetékekkel vagy érvéghüvelyezett sodrott vezetékekkel. A PZ1 bitfejes csavarhúzó meghúzási nyomatéka a vezetékek csatlakoztatásához 1N.m. A csatlakoztatás 0,5 mm2 - 2 x 2,5 mm2 közötti merev rézkábelekkel végezhető. A csatlakozást szakaszos érintkezők egyszerűsítik. A LED-es jelzőlámpa maximális fogyasztása jelzőlámpánként 0,3 W. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A LED-es jelzőlámpa üzemi élettartama 100000 óra, állandó működés mellett. A LED-ek nem cserélhetők, emiatt karbantartást nem igényel az eszköz. 2-es típusú időjárásállóságú (relatív páratartalom 95% 55°C-on). A védettség IP20. A szennyezési fok 3. Szélessége 9 mm-es modulszélességben 2. A méret (szélesség) 18mm × (magasság) 82mm × (mélység) 69,5mm. A tömege 65g. Az üzemi hőmérséklet -35°C és 70°C között van. Tárolási hőmérséklet: -40-85°C. A termék megfelel az IEC/EN 60947-5-1 szabványnak.