Schneider - Jelzőlámpa 1mod zöld 110-230VAC IP20 GT75888 - A9E18321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088339
Sonepar cikkszám
GT75888
Gyártói cikkszám
A9E18321
Gyártói típuskód
iIL A9E18321
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.3 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
Jelzőlámpa 1mod zöld 110-230VAC IP20