Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 1mod zöld 12-48VAC/DC IP20 GT75887 - A9E18331

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 1mod zöld 12-48VAC/DC IP20 GT75887

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség - 48 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480088421

Sonepar cikkszám

GT75887

Gyártói cikkszám

A9E18331

Gyártói típuskód

iIL A9E18331

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség:

48 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.3 W

Beépítési mélység:

69.5 mm

Jelzőlámpa 1mod zöld 12-48VAC/DC IP20