Schneider - Jelzőlámpa 1mod zöld/piros 12-48VAC/DC GT86255 - A9E18335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP2X
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088469
Sonepar cikkszám
GT86255
Gyártói cikkszám
A9E18335
Gyártói típuskód
iIL A9E18335
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP2X
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.6 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
Jelzőlámpa 1mod zöld/piros 12-48VAC/DC