Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm aljzat 230V XA2-B sorozathoz SN024048 - XALV7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm aljzat 230V XA2-B sorozathoz SN024048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-240 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Rögzítés módja - előlapra szerelhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110315226

Sonepar cikkszám

SN024048

Gyártói cikkszám

XALV7

Gyártói típuskód

XALV7

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-240 V

Foglalat:

BA9s

Fényforrás színe:

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Jelzőlámpa 22mm aljzat 230V XA2-B sorozathoz