Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm aljzat 24V SN024049 - ZB2BV624

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm aljzat  24V SN024049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110353808

Sonepar cikkszám

SN024049

Gyártói cikkszám

ZB2BV624

Gyártói típuskód

ZB2BV624

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Jelzőlámpa 22mm aljzat 24V