Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm aljzat 400V XA2-B sorozathoz SN024037 - XALV6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm aljzat 400V XA2-B sorozathoz SN024037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-400 V

  • Foglalat - BA9s

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Rögzítés módja - előlapra szerelhető

  • Beépített előellenállással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110315202

Sonepar cikkszám

SN024037

Gyártói cikkszám

XALV6

Gyártói típuskód

XALV6

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-400 V

Foglalat:

BA9s

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Jelzőlámpa 22mm aljzat 400V XA2-B sorozathoz