Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm aljzat BA9s közvetlen betáplálás G12159 - ZB5AV6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm aljzat BA9s közvetlen betáplálás G12159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-250 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110908282

Sonepar cikkszám

G12159

Gyártói cikkszám

ZB5AV6

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AV6

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-250 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-250 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

izzólámpa

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Jelzőlámpa 22mm aljzat BA9s közvetlen betáplálás