Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Jelzőlámpa 22mm aljzat fém 110V beépített transzf. GT01798 - ZB2BV3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm aljzat fém 110V beépített transzf. GT01798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-110 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényforrás színe - fehér

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 120-120 V

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01798

Gyártói cikkszám

ZB2BV3

Gyártói típuskód

ZB2BV3

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-110 V

Foglalat:

BA9s

Fényforrás színe:

fehér

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

120-120 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Jelzőlámpa 22mm aljzat fém 110V beépített transzf.