Schneider - Jelzőlámpa 22mm átlátszó fej BA9s típushoz G11742 - ZB4BV07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - színtelen
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Nyílás szélessége - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110123241
Sonepar cikkszám
G11742
Gyártói cikkszám
ZB4BV07
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BV07
Lencse színe:
színtelen
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Lencse típusa:
nagy
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
29 mm
Jelzőlámpa 22mm átlátszó fej BA9s típushoz