Schneider - Jelzőlámpa 22mm BA9s izzó foglalat G31515 - ZBV6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-250 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Fényforrás színe - egyéb
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110089608
Sonepar cikkszám
G31515
Gyártói cikkszám
ZBV6
Gyártói típuskód
Harmony ZBV6
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-250 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Fényforrás színe:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-250 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
izzólámpa
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024