Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm BA9s izzó foglalat G44019 - ZBV63

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm BA9s izzó foglalat G44019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-250 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrással - Nem

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 0-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110816556

Sonepar cikkszám

G44019

Gyártói cikkszám

ZBV63

Gyártói típuskód

ZBV63

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-250 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrással:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-250 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

izzólámpa

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Jelzőlámpa 22mm BA9s izzó foglalat