Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 22mm bura áttetsző izzós G12402 - ZBV017

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm bura áttetsző izzós G12402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - színtelen

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - nagy

  • Átmérő - 22 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110099867

Sonepar cikkszám

G12402

Gyártói cikkszám

ZBV017

Gyártói típuskód

Harmony ZBV017

Lencse színe:

színtelen

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

nagy

Átmérő:

22 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024