Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 22mm bura fehér izzós G12392 - ZBV011

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm bura fehér izzós G12392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - nagy

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110099799

Sonepar cikkszám

G12392

Gyártói cikkszám

ZBV011

Gyártói típuskód

Harmony ZBV011

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

nagy

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024