Schneider - Jelzőlámpa 22mm bura készlet (5 db) LED-es G12391 - ZBV0103S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110119312
Sonepar cikkszám
G12391
Gyártói cikkszám
ZBV0103S
Gyártói típuskód
ZBV0103S
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Búra készlet 5 darabos, LED