Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 22mm bura piros LED-es G12397 - ZBV0143

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm bura piros LED-es G12397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - nagy

  • Átmérő - 0 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110099898

Sonepar cikkszám

G12397

Gyártói cikkszám

ZBV0143

Gyártói típuskód

Harmony ZBV0143

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

nagy

Átmérő:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Magasság:

0 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024