Schneider - Jelzőlámpa 22mm fehér aljzat LED-hez 24-120V GT37241 - ZB5AVBG1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-120 V
Foglalat - egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-120 V
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110070354
Sonepar cikkszám
GT37241
Gyártói cikkszám
ZB5AVBG1
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AVBG1
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
24-120 V
Foglalat:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-120 V
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
24-120 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen