Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőlámpa 22mm fehér Ba9s izzóhoz 230VAC IP66 G11953 - XB5AV61

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm fehér Ba9s izzóhoz 230VAC IP66 G11953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 0-250 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

102 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110903966

Sonepar cikkszám

G11953

Gyártói cikkszám

XB5AV61

Gyártói típuskód

Harmony XB5AV61

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

0-250 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Jelzőlámpa 22mm fehér Ba9s izzóhoz 230VAC IP66