Schneider - Jelzőlámpa 22mm FEHÉR Ba9s izzóval 110V AC TR.-ral IP66 G72449 - XB5AV31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 110-120 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - BA9s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110903881
Sonepar cikkszám
G72449
Gyártói cikkszám
XB5AV31
Gyártói típuskód
XB5AV31
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
110-120 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
BA9s
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Jelzőlámpa 22mm FEHÉR Ba9s izzóval 110V AC TR.-ral